Videx - VIDEX 481 USB/RS NTERFACE USB RS232/485 SERIAL INTERF - VX481
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk
Antal ringeknapper - 0
Farge - Svart
Lesestrategi biometrisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877018760
Elnummer
6305679
Leverandørens varenummer
VX481
Typebeskrivelse
6305679
Modell / utførelse:
Andre
Installasjonsteknikk:
Nettverksteknikk
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Svart
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Bredde:
50 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
20 mm
Antall brukere:
0
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei