Videx - VIDEX 482 TAMPER SABOTASJEBRYTER F/TABLÅ - 482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Antal ringeknapper - 0
Farge - Grønn
Lesestrategi biometrisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877018289
Elnummer
6305631
Leverandørens varenummer
482
Typebeskrivelse
6305631
Modell / utførelse:
Andre
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Grønn
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Bredde:
10 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
10 mm
Antall brukere:
0
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei