Videx - VIDEX 4881/C RAMME/PÅVEGG KROM RAMME/PÅVEGGBOKS, 1 MOD - 4881/C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Sølv
Høyde - 160 mm
Bredde - 135 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877018111
Elnummer
6305614
Leverandørens varenummer
4881/C
Typebeskrivelse
6305614
Farge:
Sølv
Høyde:
160 mm
Bredde:
135 mm
Dybde:
17 mm
1 moduls ramme og påveggssboks i krom for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 135x160x17. påveggsboks: 135x160x27.