Videx - VIDEX 4881/G RAMME/PÅVEGG MESS. RAMME M/PÅVEGGBOKS, 1 MOD - 4881/G

KopierKopier
Videx - VIDEX 4881/G RAMME/PÅVEGG MESS. RAMME M/PÅVEGGBOKS, 1 MOD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

  • Høyde - 160 mm

  • Bredde - 135 mm

  • Dybde - 17 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877018128

Elnummer

6305615

Leverandørens varenummer

4881/G

Typebeskrivelse

6305615

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Høyde:

160 mm

Bredde:

135 mm

Dybde:

17 mm

Med tilkoblingsblokk:

nei

1 moduls ramme og påveggssboks i messing for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 135x160x17. påveggsboks: 135x160x27.