Videx - VIDEX 4881 RAMME/PÅVEGG GRÅ RAMME/PÅVEGGBOKS, 1 MOD - 4881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Antrasitt
Høyde - 160 mm
Bredde - 135 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877018104
Elnummer
6305613
Leverandørens varenummer
4881
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Farge:
Antrasitt
Høyde:
160 mm
Bredde:
135 mm
Dybde:
17 mm
1 moduls ramme og påveggssboks i antrasittgrå farge for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 135x160x17. påveggsboks: 135x160x27.


