Videx - VIDEX 4883/C RAMME/PÅVEGG KROM RAMME/PÅVEGGBOKS, 3 MOD - 4883/C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Farge - Sølv
Høyde - 400 mm
Bredde - 135 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877018173
Elnummer
6305620
Leverandørens varenummer
4883/C
Typebeskrivelse
6305620
Materiale:
Stål
Farge:
Sølv
Høyde:
400 mm
Bredde:
135 mm
Dybde:
17 mm
Med tilkoblingsblokk:
nei
3 moduls ramme og påveggssboks i krom for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 135x400x17. påveggsboks: 135x400x27.


