Videx - VIDEX 4886/G RAMME/PÅVEGG MESS. RAMME M/PÅVEGGBOKS, 6 MOD - 4886/G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Høyde - 400 mm
Bredde - 270 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877018241
Elnummer
6305627
Leverandørens varenummer
4886/G
Typebeskrivelse
6305627
Farge:
Andre
Høyde:
400 mm
Bredde:
270 mm
Dybde:
17 mm
6 moduls ramme og påveggssboks i messing for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 270x400x17. påveggsboks: 270x400x27.


