Videx - VIDEX 4889/C RAMME/PÅVEGG KROM RAMME/PÅVEGGBOKS, 9 MOD - 4889/C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Sølv
Høyde - 400 mm
Bredde - 405 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877018265
Elnummer
6305629
Leverandørens varenummer
4889/C
Typebeskrivelse
6305629
Farge:
Sølv
Høyde:
400 mm
Bredde:
405 mm
Dybde:
17 mm
9 moduls ramme og påveggssboks i krom for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 405x400x17. påveggsboks: 405x400x27.


