Videx - Videx 6296 IP Svarapparat inneholder lisens for App sty - 6296 IP svarapparat
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtteprotokoll for Z-Wave - Farge
Skjermdiagonal - 90 mm
Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk
Farge - Hvit
Skjermdiagonal i tommer - 3,5 inch
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947007540
Elnummer
6300197
Leverandørens varenummer
6296 IP svarapparat
Typebeskrivelse
6300197
Støtteprotokoll for Z-Wave:
Farge
Skjermdiagonal:
90 mm
Installasjonsteknikk:
Nettverksteknikk
Farge:
Hvit
Skjermdiagonal i tommer:
3,5 inch
Type grensesnitt:
LAN
Videodrift:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Påvegg montert video svarapparat med en 3,5 LCD-skjerm
inneholder lisens for App styring
Apple & Android


