Videx - Videx 6378 Dørtelefon 3,5" Colour Display,Handsfr - 6378

KopierKopier
Videx - Videx 6378 Dørtelefon 3,5" Colour Display,Handsfr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Installasjonsteknikk - Flertrådssystem

  • Farge - Hvit

  • Videodrift - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947005270

Elnummer

6300101

Leverandørens varenummer

6378

Typebeskrivelse

6300101

Installasjonsteknikk:

Flertrådssystem

Farge:

Hvit

Videodrift:

Ja

Svarapparat video 6378 -VX2200
Viktige funksjoner inkluderer:
• Håndfri, overflatemontert videotelefon i satin hvit overflate.
• 3,5 "Hi-Res fargeskjerm TFT-skjerm.
• Tidssikkerhetsfunksjon og døråpning med LED-indikasjon.
• Justerbare taletoner, tale, fargetone og lysstyrke.
• Programmerbart antall ringer og melodier.
• Tilgjengelig for CVK4K, CVR4KV, CVK8K videokits, VX2200 og
VX2300 digitale systemer.
• Bilde minne kan lagre opptil 100 bilder med
tilsvarende opptaksdato og tid.
• Bilde minne med manuell eller automatisk opptak
funksjon.