Videx - VIDEX 989NC FARGEKAM.INNE/UTE IR FARGEKAMERA I HUS M7BRAKETT - 989NC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Videomodul
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 0
Farge - Aluminium
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877018746
Elnummer
6305677
Leverandørens varenummer
989NC
Typebeskrivelse
6305677
Modell / utførelse:
Videomodul
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Aluminium
Bredde:
80 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
200 mm
Antall brukere:
0
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Eksternt dag/natt fargekamera i værfast hus med brakett for tilkobling mot videoporttelefon system. 12VDC.


