Videx - VIDEX ESK-1/A INNF AUDIO KIT AUDIO KIT INNF.2TR,1 BRUKER - ESK-1/A

KopierKopier
Videx - VIDEX ESK-1/A INNF AUDIO KIT AUDIO KIT INNF.2TR,1 BRUKER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall hustelefoner - 1

  • Antall dørhøyttalere - 1

  • Installasjonsteknikk - 2 tråds

  • Farge på hustelefon - Hvit

  • Farge på dørstasjon - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877018456

Elnummer

6305648

Leverandørens varenummer

ESK-1/A

Typebeskrivelse

6305648

Antall hustelefoner:

1

Antall dørhøyttalere:

1

Installasjonsteknikk:

2 tråds

Farge på hustelefon:

Hvit

Farge på dørstasjon:

Sølv

Med video:

nei

Motntasjeform svarapparat:

Påvegg

Montasjeform dørtablå:

Påvegg

Materiale dørtablå:

Aluminium

Utvidbar med maks. antall svarapparater:

1

Utvidbar med maks. antall dørtablåer:

0

Kan tilkobles smarttelefon:

nei

Internkommunikasjon:

Ja

Håndfri:

nei

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Med minnefunksjon:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

AUDIOkit 1 bruker. Komplett 2 tråds buss system med påveggs tablå, svarapparat og trafo. Kan utvides med 1 stk 3151 AUDIO svarapparat.