Videx - VIDEX GSM 4810-0/A PRO-ALU GSM PRO MODUL UTEN KNAPPER - 4810-0/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - Flertrådssystem
Monteringsmetode - Innbygning
Antal ringeknapper - 0
Modulkonstruksjon - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070947005256
Elnummer
6300117
Leverandørens varenummer
4810-0/A
Typebeskrivelse
6300117
Installasjonsteknikk:
Flertrådssystem
Monteringsmetode:
Innbygning
Antal ringeknapper:
0
Modulkonstruksjon:
Ja
Farge:
Grå
Med infoskilt:
nei
Med avdekning:
Ja
Vandalbeskyttelse:
nei
Med kamera:
nei
Audio modul GSM PRO 4810-0
Høyttalerenhet frontpanel modul for GSM porttelefon opptil 50 knapper
Utsende:
- Speilfinish rustfritt stål
- Anodisert aluminium
- High Brass PVD * (fysisk dampavsetning) finish.
Høyttalerenhet frontpanel modul for GSM porttelefon opptil 50 knapper
Utsende:
- Speilfinish rustfritt stål
- Anodisert aluminium
- High Brass PVD * (fysisk dampavsetning) finish.


