Vik Ørsta AS - ØRSTA FUND. H=1250 CC200 - 10002998

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - ØRSTA FUND. H=1250 CC200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Fundament

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Bredde - 316 mm

  • Høyde - 1270 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7052250002658

Elnummer

3640428

Leverandørens varenummer

10002998

Typebeskrivelse

3640428

Type tilbehør/reservedel:

Fundament

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Bredde:

316 mm

Høyde:

1270 mm

Dybde:

316 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Vekt:

38 kg

Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.
Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.

TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment
på minimum 200 Nm.