Vik Ørsta AS - ØRSTA FUND. H=1500 CC240 - 10002999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fundament
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Bredde - 373 mm
Høyde - 1500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002665
Elnummer
3640429
Leverandørens varenummer
10002999
Typebeskrivelse
3640429
Type tilbehør/reservedel:
Fundament
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Bredde:
373 mm
Høyde:
1500 mm
Dybde:
373 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
51 kg
Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.
Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment
på minimum 200 Nm.
Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment
på minimum 200 Nm.