Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE F.VEGG, STUSS Ø48 - 3400002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stussdiameter - 48 mm
Bredde - 146 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007684
Elnummer
3641156
Leverandørens varenummer
3400002
Typebeskrivelse
3641156
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stussdiameter:
48 mm
Bredde:
146 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
200 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
2 kg
Armaturfeste for montering på vegg, stuss med helningsvinkel 10°. Leveres eksklusiv skruer.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.