Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE FOR HJØRNE, STUSS Ø48 - 3400003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stussdiameter - 48 mm
Tilbehør - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007691
Elnummer
3641157
Leverandørens varenummer
3400003
Typebeskrivelse
3641157
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stussdiameter:
48 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Antall armer på toppstykke:
1
Bredde:
226 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
333 mm
Vekt:
1,4 kg
Armaturfeste for montering på hjørne, stuss med helningsvinkel 10°. Leveres eksklusiv skruer.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.