Vik Ørsta AS - BETONGFUNDAMENT Ø159-168/1500 - 3630827

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - BETONGFUNDAMENT Ø159-168/1500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Fundament

  • Materiale - Betong

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Bredde - 395 mm

  • Høyde - 1500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250000128

Elnummer

3630827

Leverandørens varenummer

3630827

Typebeskrivelse

3630827

Type tilbehør/reservedel:

Fundament

Materiale:

Betong

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

395 mm

Høyde:

1500 mm

Dybde:

395 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Vekt:

360 kg

Fundamentene er en gjennomprøvet armert konstruksjon, og har 2 kabelinnføringer. Den mangekantede formen gjør at fundamentene kan stables. Hver fundamenttype spenner over flere rørdiametere.
Tilhørende låsering og tetningsdeksel må derfor spesifiseres, og bestilles separat i samsvar med mastenes rørdiameter.