Vik Ørsta AS - BUET MAST 4.5M,Ø42D-R225,PL160 - 3820245C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 42 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001873
Elnummer
3640304
Leverandørens varenummer
3820245C
Typebeskrivelse
3640304
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
42 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
4,5 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 10022969 Mast med dobbel buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 10003216 Bunnseksjon 4,5 m
Art.nr. 10003248 Buet topp, dobbel Ø42 R225
Art.nr. 10002478C Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (3 stk)
Art.nr. 10014718 Skjøtekon
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 10022969 Mast med dobbel buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 10003216 Bunnseksjon 4,5 m
Art.nr. 10003248 Buet topp, dobbel Ø42 R225
Art.nr. 10002478C Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (3 stk)
Art.nr. 10014718 Skjøtekon


