Vik Ørsta AS - BUET MAST 7M 90GR/R600 PL160 - 3820507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250005079
Elnummer
3640952
Leverandørens varenummer
3820507
Typebeskrivelse
3640952
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
7 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3820507 Mast med enkel buet utligger, består av følgende deler:
Art.nr. 3680406 Bunnseksjon 6 m
Art.nr. 3700367 Buet utligger, enkel Ø60 R600
Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3820507 Mast med enkel buet utligger, består av følgende deler:
Art.nr. 3680406 Bunnseksjon 6 m
Art.nr. 3700367 Buet utligger, enkel Ø60 R600
Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)