Vik Ørsta AS - BUET MAST 9M 90GR/R600 PL200 - 3820509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250005093
Elnummer
3640954
Leverandørens varenummer
3820509
Typebeskrivelse
3640954
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
9 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3820509 Mast med enkel buet utligger, består av følgende deler:
Art.nr. 3670408 Bunnseksjon 5 m
Art.nr. 3670709 Mellomseksjon 3 m
Art.nr. 3700367 Buet utligger, enkel Ø60 R600
Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3820509 Mast med enkel buet utligger, består av følgende deler:
Art.nr. 3670408 Bunnseksjon 5 m
Art.nr. 3670709 Mellomseksjon 3 m
Art.nr. 3700367 Buet utligger, enkel Ø60 R600
Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)