Vik Ørsta AS - ELQUICK SIKRING IP68 2P/6A/30MA-C - 3641221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Type tilbehør/reservedel - Andre 
- Materiale - Andre 
- Overflatebeskyttelse - Andre 
- Reservedel - nei 
- Vekt - 0,67 kg 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
7052250008452
Elnummer
3641221
Leverandørens varenummer
3641221
Typebeskrivelse
3641221
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Reservedel:
nei
Vekt:
0,67 kg
Innstøpt kombiautomatsikring med påmontert kabel, godkjent i hht. IP68. 
Sikringen tar liten plass og kan monteres i master med rørdiameter f.o.m. Ø108 mm.
Jordfeilautomaten er testet etter EN 61009-1.
Tetthetsgrad IP68 er testet etter IEC 60529.
Sikringen tar liten plass og kan monteres i master med rørdiameter f.o.m. Ø108 mm.
Jordfeilautomaten er testet etter EN 61009-1.
Tetthetsgrad IP68 er testet etter IEC 60529.


