Vik Ørsta AS - Forankringsramme HENGS. CC160 - 3510160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 210 mm
Høyde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7052250002481
Elnummer
3640410
Leverandørens varenummer
3510160
Typebeskrivelse
3640410
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
210 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
220 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
5,8 kg
Forankringsramme for mast med hengslet fotplate.
Forankringsrammen er beregnet for bruk der byggherren selv sørger for støping av fundament. Rammen består av 1 stk. malplate med gjengede hull, 4 stk. kamstålbolter med gjengeparti, muttere til hver bolt og komplett hengslesett.
Boltene skrues helt inn i malplaten og rammen kan deretter settes direkte i støpeformen.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at masten er montert på det ferdige fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.
Forankringsrammen er beregnet for bruk der byggherren selv sørger for støping av fundament. Rammen består av 1 stk. malplate med gjengede hull, 4 stk. kamstålbolter med gjengeparti, muttere til hver bolt og komplett hengslesett.
Boltene skrues helt inn i malplaten og rammen kan deretter settes direkte i støpeformen.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at masten er montert på det ferdige fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.


