Vik Ørsta AS - Forankringsramme M20X400 CC160 - 3500160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 190 mm
Høyde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002412
Elnummer
3640400
Leverandørens varenummer
3500160
Typebeskrivelse
3640400
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
190 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
190 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
4,8 kg
Forankringsrammen er beregnet for bruk der byggherren selv sørger for støping av fundament. Rammen består av 1 stk. malplate med gjengede hull, 4 stk. kamstålbolter med gjengeparti og 2 stk. muttere til hver bolt.
Boltene skrues helt inn i malplaten og rammen kan deretter settes direkte i støpeformen.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at masten er montert på det ferdige fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.
Boltene skrues helt inn i malplaten og rammen kan deretter settes direkte i støpeformen.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at masten er montert på det ferdige fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.