Vik Ørsta AS - FORGRENING 1 INN/3 UT 2X2,5 +J - 3640866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 85 mm
Høyde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004171
Elnummer
3640866
Leverandørens varenummer
3640866
Typebeskrivelse
3640866
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
85 mm
Høyde:
32 mm
Dybde:
55 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,01 kg
Forgrening for armaturkabel, 1 inn/3 ut, IP68. Benyttes der det skal monteres flere armaturer i hver mast, kobles sammen med ElQuick automatsikring og armaturkabel. Bestill ekstra deksel for HUN-plugg (art.nr/el.nr. 3640886) for ubenyttede utganger.


