Vik Ørsta AS - INNST.GODS M20x430 A4-80,cc240 - 3544240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 300 mm
Høyde - 430 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007783
Elnummer
3641166
Leverandørens varenummer
3544240
Typebeskrivelse
3641166
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
300 mm
Høyde:
430 mm
Dybde:
300 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
10 kg
Innstøpingsgods for innfesting av vår veggbrakett, komplett. Festemateriell i syrefast kvalitet A4-80, forankringsplate er ubehandlet i stålkvalitet S355.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at veggbrakett er montert skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at veggbrakett er montert skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.


