Utgått

Vik Ørsta AS - KABEL HAN-PLUGG 2X2,5 +J L=6M - 3640875

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - KABEL HAN-PLUGG 2X2,5 +J L=6M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250004218

Elnummer

3640875

Leverandørens varenummer

3640875

Typebeskrivelse

3640875

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

300 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

300 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

0,96 kg

Armaturkabel 2x2,5mm² + J, lengde 6 m. Kabelen har plugg IP68 for tilkobling til ElQuick automatsikring, avmantlet ende mot armatur.