Vik Ørsta AS - KON.MAST 10M Ø60 PL200 F/TOPPS - 3890110

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - KON.MAST 10M Ø60 PL200 F/TOPPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Mastetoppdiameter - 60 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - Ja

  • Avtrappet form - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250005734

Elnummer

3615561

Leverandørens varenummer

3890110

Typebeskrivelse

3615561

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Mastetoppdiameter:

60 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

Ja

Avtrappet form:

nei

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Lyspunkthøyde:

10 m

Med Fotplate:

Ja

Utligger:

Uten

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Art.nr. 3890110 Konisk mast 10,0m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 3100043 Koblingsluke for Ø152/Ø159 med linsehodeskruer
Art.nr. 4410012 Gjengestift M10x12 (6 stk)