Vik Ørsta AS - KON.MAST 4M Ø60 PL160 F/TOPPST - 3890104C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250005840
Elnummer
3615572
Leverandørens varenummer
3890104C
Typebeskrivelse
3615572
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
nei
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
4 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 500 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 3890104C Konisk mast 4,0m CombiCoat®, tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 3100049C Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer
Art.nr. 4410012 Gjengestift M10x12 (6 stk)
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 3890104C Konisk mast 4,0m CombiCoat®, tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 3100049C Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer
Art.nr. 4410012 Gjengestift M10x12 (6 stk)