Vik Ørsta AS - KONISK MAST 8M Ø76 PL160 - 3890408

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - KONISK MAST 8M Ø76 PL160

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 76 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - Ja

  • Avtrappet form - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250005567

Elnummer

3615544

Leverandørens varenummer

3890408

Typebeskrivelse

3615544

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

76 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

Ja

Avtrappet form:

nei

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Lyspunkthøyde:

8 m

Med baseplate:

Ja

Utligger:

Uten

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Art.nr. 10004152 Konisk mast 8,0m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 10002471 Koblingsluke for Ø152/Ø159 med linsehodeskruer.