Vik Ørsta AS - LÅSERING BETONGFUND. Ø168 - 3630878
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 195 mm
Høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000203
Elnummer
3630878
Leverandørens varenummer
3630878
Typebeskrivelse
3630878
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
195 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
195 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,16 kg
Låseringen er av nylonplast, noe som gir god låsing. Dimensjon på låseringen må spesifiseres i samsvar med mastenes rørdiameter.


