Vik Ørsta AS - MAST 12M Ø89 RO240 BORRET TOPP - 3116512DC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 89 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006687
Elnummer
3641056
Leverandørens varenummer
3116512DC
Typebeskrivelse
3641056
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
89 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
12 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Mastene er borret i topp for Euroskjøt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Denne masten krever Roll-Off ledd RO240/PL 240 som bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Art.nr. 3116512DC Avtrappet NE-mast 12,0 m RO 240 Euroskjøt leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3676412C Bunnseksjon 6,0 m
Art.nr. 3670720C Toppseksjon 6,0 m
Art.nr. 3100044C Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 4416020 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Mastene er borret i topp for Euroskjøt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Denne masten krever Roll-Off ledd RO240/PL 240 som bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Art.nr. 3116512DC Avtrappet NE-mast 12,0 m RO 240 Euroskjøt leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3676412C Bunnseksjon 6,0 m
Art.nr. 3670720C Toppseksjon 6,0 m
Art.nr. 3100044C Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 4416020 Gjengestift M16x16 (3 stk)