Vik Ørsta AS - MAST 3M, TOPP Ø60 NF108 - 3012230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Bunndiameter - 108 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000807
Elnummer
3640002
Leverandørens varenummer
3012230
Typebeskrivelse
3640002
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Bunndiameter:
108 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
3 m
Med baseplate:
nei
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner. Avstand fra bakkenivå til lukeåpning = 470 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10002287 Avtrappet mast for nedstikk 3,0m tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002478 Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10002287 Avtrappet mast for nedstikk 3,0m tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002478 Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer