Vik Ørsta AS - MAST 8M Ø76 PL200 - 3020408D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250003563
Elnummer
3640832
Leverandørens varenummer
3020408D
Typebeskrivelse
3640832
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
8 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3020408D Avtrappet mast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3670408 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 3670712 Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 4416020 Gjengestift M16x20 (3 stk)
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3020408D Avtrappet mast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3670408 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 3670712 Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 4416020 Gjengestift M16x20 (3 stk)