Vik Ørsta AS - MAST 8M Ø89 RO240 BORRET TOPP - 3116508D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 89 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006601
Elnummer
3641048
Leverandørens varenummer
3116508D
Typebeskrivelse
3641048
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
89 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
8 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Ettergivende mast type NE, godkjent iht. NS-EN 12767:2019. Ytelsesklasse: 100-NE-B-S-SE-MD-0.
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Mastene er borret i topp for Euroskjøt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Master med topp Ø89 borret for Euroskjøt bør dimensjoneres spesielt etter valgt utligger. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Art.nr. 10002614 Avtrappet NE-mast 8,0 m RO 240 Euroskjøt leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003371 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 10003278 Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 10004691 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Mastene er borret i topp for Euroskjøt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Master med topp Ø89 borret for Euroskjøt bør dimensjoneres spesielt etter valgt utligger. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Art.nr. 10002614 Avtrappet NE-mast 8,0 m RO 240 Euroskjøt leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003371 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 10003278 Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 10004691 Gjengestift M16x16 (3 stk)


