Vik Ørsta AS - MAST 9,0M TOPP Ø60 NF114 - 3012309D

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - MAST 9,0M TOPP  Ø60 NF114

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 60 mm

  • Bunndiameter - 114 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250001279

Elnummer

3640111

Leverandørens varenummer

3012309D

Typebeskrivelse

3640111

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

60 mm

Bunndiameter:

114 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

nei

Avtrappet form:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Lyspunkthøyde:

9 m

Med baseplate:

nei

Utligger:

Uten

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra bakkenivå til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 10002302 Avtrappet mast 9,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 10003521 Bunnseksjon 6,0 m
Art.nr. 10003255 Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 10002465 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)