Vik Ørsta AS - NEDRE LEDD RO270/PL290 - 3560335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 370 mm
Høyde - 112 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006403
Elnummer
3641028
Leverandørens varenummer
3560335
Typebeskrivelse
3641028
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
370 mm
Høyde:
112 mm
Dybde:
370 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
40 kg
Roll-Off ledd for ettergivende master type NE. Leddet passer til betongfundament med c/c 290 mm mellom festebolter og monteres på ønsket NE-mast ved vår fabrikk før forsendelse.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


