Vik Ørsta AS - OVERGANG FRA TOPP Ø89 TIL Ø76 - 3430076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001071
Elnummer
3640054
Leverandørens varenummer
3430076
Typebeskrivelse
3640054
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
76 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Antall armer på toppstykke:
1
Bredde:
102 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
102 mm
Vekt:
3,1 kg
Overganger brukes i de tilfellene der armaturene ikke passer på standard arm- og toppdiameter.
Leveres med gjengestifter i syrefast(A4) kvalitet.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres med gjengestifter i syrefast(A4) kvalitet.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.