Vik Ørsta AS - OVERGANGSPLATE CC 200/160 - 3540200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 260 mm
Høyde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001088
Elnummer
3640055
Leverandørens varenummer
3540200
Typebeskrivelse
3640055
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
260 mm
Høyde:
12 mm
Dybde:
260 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
6 kg
Overgangsplate fra fundament med bolteavstand c/c 200 til mast med fotplate c/c 160. Leveres komplett med bolter M20x90 mm og muttere.
Leveres varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.
Leveres varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.


