Vik Ørsta AS - PLASSBEL.MAST 15M Ø102 PL 400 - 3040915

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - PLASSBEL.MAST 15M Ø102 PL 400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 102 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - nei

  • Avtrappet form - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250001682

Elnummer

3640239

Leverandørens varenummer

3040915

Typebeskrivelse

3640239

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

102 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

nei

Avtrappet form:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Lyspunkthøyde:

15 m

Med baseplate:

Ja

Utligger:

Uten

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 10002435 Avtrappet plassbelysningsmast 15,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 10003288 Bunnseksjon 9,0 m
Art.nr. 10003298 Toppseksjon 6,0 m
Art.nr. 10002475 Koblingsluke for Ø193/Ø219 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004691 Gjengestift M16x20 (3 stk)