Vik Ørsta AS - SIKRING IP68 KOMBI A. 2P/6A-C - 3640881

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - SIKRING IP68 KOMBI A. 2P/6A-C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Bredde - 50 mm

  • Høyde - 88 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250004270

Elnummer

3640881

Leverandørens varenummer

3640881

Typebeskrivelse

3640881

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

50 mm

Høyde:

88 mm

Dybde:

183 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Vekt:

0,67 kg

Denne sikringen er på vei ut, og vil bli erstattet med 10003201 (link under)

Innstøpt kombiautomatsikring med påmontert kabel og plugg, godkjent iht. IP68. Sikringen tar liten plass og kan monteres i master med rørdiameter f.o.m. Ø108 mm. Jordfeilautomaten er testet etter EN 61009-1. Tetthetsgrad IP68 er testet etter IEC 60529.

I des. 2019 endret vi fabrikat på sikringselementet i sikringen fra Garo tilbake til Eaton.
Derfor finner du produktdokumentasjon fra begge sikringsleverandørene nederst på denne siden.