Vik Ørsta AS - STOLPEKLAVE M12, Ø210-270 - 3631590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Vekt - 0,6 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000647
Elnummer
3631590
Leverandørens varenummer
3631590
Typebeskrivelse
3631590
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Vekt:
0,6 kg
Stolpeklave M12 til våre stolpearmer. Passer til trestolpe ø210-270 mm.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


