Vik Ørsta AS - TETTELIST 340MM SPALTE 76MM - 3615528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 94 mm
Høyde - 37 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004058
Elnummer
3615528
Leverandørens varenummer
3615528
Typebeskrivelse
3615528
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
94 mm
Høyde:
37 mm
Dybde:
340 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,15 kg
Tetningslist for kabelspalte i Ørsta-fundament kan brukes i de tilfeller der en ikke ønsker at grus, sand o.l skal fylle opp fundamentet innvendig før trekking av kabler.


