Vik Ørsta AS - TOPPFESTE Ø76 FOR 1 LYS - 3450101C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 76 mm
Egnet for rørdiameter - 76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008551
Elnummer
3641231
Leverandørens varenummer
3450101C
Typebeskrivelse
3641231
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
76 mm
Egnet for rørdiameter:
76 mm
Bredde:
250 mm
Høyde:
260 mm
Dybde:
130 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
3,77 kg
Toppfeste for 1 stk. lyskaster til mastetoppdiameter Ø76 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknippel.
Stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknippel.
Stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.