Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE 1X60 FOR Ø76 - 3410176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 76 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002696
Elnummer
3640439
Leverandørens varenummer
3410176
Typebeskrivelse
3640439
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
76 mm
Stussdiameter:
60 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Antall armer på toppstykke:
1
Bredde:
89 mm
Høyde:
340 mm
Dybde:
370 mm
Vekt:
4 kg
Enkelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med toppdiameter ø76 mm. Utenpåliggende montering.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.