Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE 1X60 TOPP Ø76 - 3410176C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 76 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007073
Elnummer
3641095
Leverandørens varenummer
3410176C
Typebeskrivelse
3641095
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
76 mm
Stussdiameter:
60 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Antall armer på toppstykke:
1
Bredde:
89 mm
Høyde:
340 mm
Dybde:
370 mm
Vekt:
4 kg
Enkelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med toppdiameter ø76 mm. Utenpåliggende montering.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.