Vik Ørsta AS - TRAVERS 10X100X300, TOPP Ø89 - 3430030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Sensoroppløsning (vertikal) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002863
Elnummer
3640456
Leverandørens varenummer
3430030
Typebeskrivelse
3640456
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
2,6 kg
Travers for 1 stk. lyskaster til mastetoppdiameter ø89 mm.
Leveres komplett med festeskruer M16, M20 og pakknippel PG16.
Stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres komplett med festeskruer M16, M20 og pakknippel PG16.
Stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.