Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø102 L=2500 6 LYS - 3450126

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø102 L=2500 6 LYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • For Mastetoppdiameter - 102 mm

  • Egnet for rørdiameter - 102 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250008254

Elnummer

3641280

Leverandørens varenummer

3450126

Typebeskrivelse

3641280

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

For Mastetoppdiameter:

102 mm

Egnet for rørdiameter:

102 mm

Bredde:

2480 mm

Høyde:

455 mm

Dybde:

300 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

44,07 kg

Travers for 6 stk. lyskastere til mastetoppdiameter Ø140 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.

Justerbare lyskasterfester som monteres for 2 stk. hengende og 4 stk. stående lyskastere.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.