Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø140 L=1500 5 LYS - 3450124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 140 mm
Egnet for rørdiameter - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250009008
Elnummer
3641276
Leverandørens varenummer
3450124
Typebeskrivelse
3641276
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
140 mm
Egnet for rørdiameter:
140 mm
Bredde:
1480 mm
Høyde:
455 mm
Dybde:
300 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
33,37 kg
Travers for 5 stk. lyskastere til mastetoppdiameter Ø140 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.
Justerbare lyskasterfester som monteres for 2 stk. hengende og 2 stk. stående lyskastere.
Senterlyskaster må monteres stående.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.
Justerbare lyskasterfester som monteres for 2 stk. hengende og 2 stk. stående lyskastere.
Senterlyskaster må monteres stående.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.


