Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø76 L=650 2 LYS - 3450107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 76 mm
Egnet for rørdiameter - 76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008667
Elnummer
3641242
Leverandørens varenummer
3450107
Typebeskrivelse
3641242
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
76 mm
Egnet for rørdiameter:
76 mm
Bredde:
650 mm
Høyde:
264 mm
Dybde:
141 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
8,36 kg
Travers for 2 stk. lyskastere til mastetoppdiameter Ø76 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.
Stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.
Stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.


